Referencer
Spartex:ECSA2-4A2
Rubix:6404054
producent:90602A4
EAN:4043377211552


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevinddiameter | 4 mm |
oplysninger om produktet : Art. 9060 Svejsemøtrikker form A med 2 svejsepunkter A2 4 - 90602A4
Svejsemøtrikker form A med 2 svejsepunkter A2 4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevinddiameter | 4 mm |
| Til skruer | m4 |
| klasse | A2 |
| Type | form a with 2 welding points |
At vise UNSPSC/ECL@SS
236,48 kr. Ex moms
/ pakke
295,60 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel