Endeplansfræser Roebuck 866674
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Roebuck:866674
EAN:3660338207600

Teknisk oversigt
| Kropsmateriale | hss |
|---|---|
| Diameter | 19.5 mm |
| Skæredybde | 30 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet :
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kropsmateriale | hss |
|---|---|
| Diameter | 19.5 mm |
| Skæredybde | 30 mm |
| Type tilbehør | weldon |
| Fastgørelsesdiameter | 19.05 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS