Endeplansfræser Roebuck 866713
Weldon shank hss annular core cutter length: 55 mm
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Roebuck:866713
EAN:3660338207976

Teknisk oversigt
| Kropsmateriale | hss |
|---|---|
| Diameter | 13.5 mm |
| Skæredybde | 55 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet :
Weldon shank hss annular core cutter length: 55 mm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kropsmateriale | hss |
|---|---|
| Diameter | 13.5 mm |
| Skæredybde | 55 mm |
| Type tilbehør | weldon |
| Fastgørelsesdiameter | 19.05 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS