Karmskrue Spartex VFRPGPZ3,9X19EFA2-50
Window screws with white polyamide washer
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VFRPGPZ3,9X19EFA2-50
Rubix:6439002
producent:90662701639 19
EAN:4043377371119

oplysninger om produktet : Art. 9066 Vindueskarmskruer med polyamidskive gra A2-50 3,9X19 Pz2 - 90662701639 19
Vindueskarmskruer med polyamidskive gra A2-50 3,9X19 Pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 19 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
90.054,14 kr. Ex moms
/ pakke
112.567,67 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
