Referencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421835
Rubix:525418
producent:40421835

oplysninger om produktet : Dirt wiper AS 20 X 26 X 4 / mm 88 NBR 101
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
Groove ring AUNI
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 20 mm |
| Udvendig diameter | 26 mm |
| Højde | 4 mm |
| Udførelse | as |
| Materiale | 88 nbr 101 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
348,68 kr. Ex moms
/ Styk
435,85 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel