Referencer
Freudenberg Sealing Technologies:40422092
Rubix:527389
producent:40422092



oplysninger om produktet : Wipers PU6 22 X 30.6 X 6.5 / 4.3 mm 95 AU V149
Projecting wiper lip Additional static sealing edge With support segments
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 22 mm |
| Udvendig diameter | 30.6 mm |
| Højde | 6.5 mm |
| Udførelse | pu6 |
| Materiale | 95 au v142 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
148,90 kr. Ex moms
/ Styk
186,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
