Referencer
Stahlwille:66227160
Rubix:6184053
EAN:4018754039265



Dokumenter
oplysninger om produktet : Wire Stripping Pliers, 6622 7 160 mm VDE - 66227160 - Stahlwille
With adjustment screw to cut insulation only on wire or cable. max. 5 mm o 1 mm2 conductor cross-section
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 32x80x160 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 180 g |
| Maksimumkapacitet for kabel | 5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
457,06 kr. Ex moms
/ Styk
571,33 kr. Inkl moms
- Udsolgt
