Inverter til industriel automatisering Yaskawa A1000 CIMR-AC4A0058AAA
YASKAWA A1000
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Yaskawa:A1000 CIMR-AC4A0058AAA
Rubix:124139
producent:CIMR-AC4A0058AAA



Dokumenter
oplysninger om produktet : 22,0/30,0 kW Yaskawa AC4A0058AAA- 3x400 V
The A1000 includes next generation product features that provide remarkable technical advantages giving exceptional drive performance and energy saving benefits for induction motor and permenant magnet control. Drives include functional safety features, easy start up and reliable operation. Available for 200v and 400v (up to 480V) three phase supplies with outputs from 0.75kW to 355kW. The AC4A line is designed to run on a 400 V, three phase (3ph) line.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Spænding | 400 V |
|---|---|
| Motorydelse/-effekt | 30 kW |
| Antal faser indgang | 3 |
| Strømstyrke | 58 A |
| Max frekvens | 60 Hz |
| Min frekvens | 50 Hz |
| Min. gældende bremsemodstand (ohm) | 19 Ω |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip00 |
| Maksimal udgangseffekt ved lineær belastning ved nominel belastningseffekt | 380-480 V |
| Indbygget EMC-filter | ingen |
| Indbygget bremsetransistor | ja |
| Længde i alt | 400 mm |
| Maksimal udgangsfrekvens | 400 Hz |
| Vekselstrømskapacitet | 22 kW |
| Vekselstrøm | 45 A |
| Serie | a1000 series |
| Dybde | 258 mm |
| Bredde i alt | 250 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
42.038,52 kr. Ex moms
/ Styk
52.548,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig