Inverter til industriel automatisering Yaskawa A1000 CIMR-AC4A0002FAA

YASKAWA A1000

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Yaskawa:A1000 CIMR-AC4A0002FAA
Rubix:124129
producent:CIMR-AC4A0002FAA
YASKAWA FREQ.REGELAAR A1000,400V,ND:0,75 KW,HD:0,55 KW,NEMA1

Teknisk oversigt

Spænding400 V
Motorydelse/-effekt0.75 kW
Antal faser indgang3
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 0,37/0,75 kW Yaskawa AC4A0002FAA- 3x400 V


The A1000 includes next generation product features that provide remarkable technical advantages giving exceptional drive performance and energy saving benefits for induction motor and permenant magnet control. Drives include functional safety features, easy start up and reliable operation. Available for 200v and 400v (up to 480V) three phase supplies with outputs from 0.75kW to 355kW. The AC4A line is designed to run on a 400 V, three phase (3ph) line. 

Tekniske informationer


Egenskaber
Spænding400 V
Motorydelse/-effekt0.75 kW
Antal faser indgang3
Antal pæle4
Strømstyrke2.1 A
Max frekvens60 Hz
Min frekvens50 Hz
Min. gældende bremsemodstand (ohm)200 Ω
Beskyttelsesgrad (IP)ip20
Maksimal udgangseffekt ved lineær belastning ved nominel belastningseffekt380-480 V
Fieldbus kommunikationstypemodbus, profibus, canopen, devicenet, ml-ii, profinet, ethercat, ethernet/ip
Indbygget EMC-filteringen
Indbygget bremsetransistorja
Længde i alt260 mm
Maksimal udgangsfrekvens400 Hz
Vekselstrømskapacitet0.4 kW
Vekselstrøm1.8 A
Seriea1000 series
Dybde147 mm
Bredde i alt140 mm
9.025,78 kr. Ex moms
/ Styk
11.282,22 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig