Inverter til industriel automatisering Yaskawa GA700 GA70C4250BBA
YASKAWA GA700
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Yaskawa:GA700 GA70C4250BBA
Rubix:6186184
producent:GA70C4250BBA





Dokumenter
oplysninger om produktet : 110/132 kW Yaskawa GA700 GA70C4250BBA IP20 3x400V
Med fleksibel motorstyring, kraftig og udvidelig funktionalitet og et bredt effektområde op til 630 kW er GA700 den oplagte inverter til næsten enhver opgave. Alt fra enkle ventilatorer, pumper eller mere komplekse applikationer med netværksomformere
• Understøtter alle større netværk med en ny omkostningseffektiv netværksintegrationsfunktion
• Modbus-protokol integreret som standard
• Vedligeholder netværkskommunikation, selv i tilfælde af tab af strømforsyning
• Øget sikkerhed og pålidelighed med STO SIL3 funktionel sikkerhed
• Netværk med op til 5 invertere kan styres med et enkelt kommunikationskort
• Indbygget 24VDC strømforsyning
• 8 digitale indgange
• 3 analoge indgange
• 1 pulsindgang
Tekniske informationer
Egenskaber
| Spænding | 400 V |
|---|---|
| Motorydelse/-effekt | 132 kW |
| Antal faser indgang | 3 |
| Strømstyrke | 250 A |
| Max frekvens | 60 Hz |
| Min frekvens | 50 Hz |
| Min. gældende bremsemodstand (ohm) | 3.2 Ω |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip20 |
| Maksimal udgangseffekt ved lineær belastning ved nominel belastningseffekt | 380-480 V |
| Fieldbus kommunikationstype | memobus/modbus |
| Indbygget EMC-filter | ja |
| Indbygget bremsetransistor | ingen |
| Længde i alt | 700 mm |
| Maksimal udgangsfrekvens | 590 Hz |
| Vekselstrømskapacitet | 110 kW |
| Vekselstrøm | 216 A |
| Serie | ga700 |
| Dybde | 420 mm |
| Bredde i alt | 312 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
138.756,00 kr. Ex moms
/ Styk
173.445,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel