Referencer
Erstattet ref.:-T-PWTR45100-2RS-A
INA:PWTR45100-2RS-XL
Rubix:513384
producent:0645552830000
EAN:4047643212014

oplysninger om produktet : PWTR45100-2RS-XL INA
Yoke type track rollers PWTR..-2RS, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, lip seals on both sides
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 32x100x100 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1396 g |
| Indvendig diameter | 45 mm |
| Udvendig diameter | 100 mm |
| Bredde | 32 mm |
| Forsegling | to gummipakninger |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 57000 N |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 83000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.065,70 kr. Ex moms
/ Styk
5.082,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel