Tandremskive forboret type - Tommer mål Optibelt 19 H 300
ZRS for cylindrical bores
Se tekniske oplysningerReferencer
Optibelt:19 H 300
Rubix:194217
producent:1756552
EAN:4014486219531



oplysninger om produktet : H 300 19 00ZA Optibelt
Timing belt pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2900 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Antal tænder | 19 |
| Båndbredde (tommer) | 3 '' |
| Materiale | steel |
| Stigning | 12.7 mm |
| Udførelse | 6f |
| Effektiv diameter | 114.91 mm |
| Udvendig diameter | 83 mm |
| Bredde i alt | 94 mm |
| Navdiameter | 60 mm |
| Færdig boring | 34 mm |
| Båndbredde | 3 '' |
At vise UNSPSC/ECL@SS
776,38 kr. Ex moms
/ Styk
970,47 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
