Tandremskive forboret type - Tommer mål Optibelt 28 XL 037
ZRS for cylindrical bores
Se tekniske oplysningerReferencer
Optibelt:28 XL 037
Rubix:191814
producent:1608349
EAN:4014486227970



oplysninger om produktet : XL 037 28 00ZA Optibelt
Timing belt pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 160 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Antal tænder | 28 |
| Båndbredde (tommer) | 3/8 '' |
| Materiale | steel |
| Stigning | 5.08 mm |
| Udførelse | 6f |
| Effektiv diameter | 45.28 mm |
| Udvendig diameter | 44.77 mm |
| Bredde i alt | 22.2 mm |
| Navdiameter | 30.2 mm |
| Færdig boring | 23 mm |
| Båndbredde | 0.37 '' |
At vise UNSPSC/ECL@SS
130,83 kr. Ex moms
/ Styk
163,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
