Referencer
Stahlwille:01010004
Rubix:6018746
EAN:4018754000005



Dokumenter
oplysninger om produktet : SOCKET 1/4'' 40 4 - 1010004 - STAHLWILLE
Metric Sizes: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709 (Test values), American sizes: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (test values), HPQ-high performance steel, chrome plated.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 11x11x23 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 9 g |
| Firkantet trækadapter | 1/4 '' |
| Diameter | 10.7 mm |
| Længde | 23 mm |
| Polering | forkromet |
| Vægt | 9 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
462,10 kr. Ex moms
/ 10 Styk
577,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel