Referencer
Bahco:BP424M
Rubix:422671
EAN:7314150134656

Dokumenter
oplysninger om produktet : SLIPSTIFT SPETS 6 MM 2P
Styrker
•Abrasive wheel
2 units in a blister
2 units in a blister
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 45 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 19 mm |
| Partikel | 45 |
| Stangdiameter | 6 mm |
| Farve | blå |
| Oprømningsdiameter | 6 mm |
| Længde | 57 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
32,95 kr. Ex moms
/ Styk
41,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
