Referencer
Bahco:BP430M
Rubix:422672
EAN:7314150134663

Dokumenter
oplysninger om produktet : SLIPSTIFT KONFORM 3 MM 2P
Styrker
•3 Mm Abrasive Wheels
2 In A Blister Pack
2 In A Blister Pack
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 15 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 12 mm |
| Stangdiameter | 3 mm |
| Oprømningsdiameter | 3 mm |
| Længde | 55 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
32,95 kr. Ex moms
/ Styk
41,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
