Referencer
Spartex:RONLU2,5A2
Rubix:6418223
producent:255142L25
EAN:4043377358462


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 10 mm |
oplysninger om produktet : NFE 25-514 AFNOR-skiver form L A2 10X2,5X0,5 - 255142L25
AFNOR-skiver form L A2 10X2,5X0,5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 10 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 0.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
33,72 kr. Ex moms
/ pakke
42,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
2.5 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
10 mm
Metrisk diameter
M2,5