Referencer
Erstattet ref.:RONEPAIS6A4
Spartex:RONEPAIS6,4A4
Rubix:6407082
producent:7349464
EAN:4043377152305


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 17 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 17X6,4X3 - 7349464
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 17X6,4X3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 17 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tykkelse | 3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
411,94 kr. Ex moms
/ pakke
514,92 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
6.4 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M6