Vinkelkontakt kuglejer FAG 7208-B-XL-TVP-UO, Udvendig diameter: 80 mm | Indvendig diameter: 40 mm | Bredde: 18 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

Erstattet ref.:7208-B-XL-TVP-P6-UO
FAG:7208-B-XL-TVP-UO
Rubix:163589
producent:0167251900000
EAN:4012801166034
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter40 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde18 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7208-B-XL-TVP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Styrker

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)18x80x80 mm
Logistik, vægt388 g
Indvendig diameter40 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde18 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie72..-b-xl-tvp
Materialesteel
Burpolyamid
Referencehastighed8600 rpm
Grænsehastighed11900 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r23500 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr36000 N
1.271,48 kr. Ex moms
/ Styk
1.589,35 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier