Vinkelkontakt kuglejer FAG 7218-B-XL-TVP-UO, Udvendig diameter: 160 mm | Indvendig diameter: 90 mm | Bredde: 30 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7218-B-XL-TVP-UO
Rubix:163689
producent:0191159200000
EAN:4012801282970
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter90 mm
Udvendig diameter160 mm
Bredde30 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7218-B-XL-TVP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Styrker

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)30x160x160 mm
Logistik, vægt2200 g
Indvendig diameter90 mm
Udvendig diameter160 mm
Bredde30 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie72..-b-xl-tvp
Materialesteel
Burpolyamid
Referencehastighed4550 rpm
Grænsehastighed5500 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r98000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr114000 N
5.223,94 kr. Ex moms
/ Styk
6.529,92 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier