Vinkelkontakt kuglejer FAG 7215-B-XL-MP, Udvendig diameter: 130 mm | Indvendig diameter: 75 mm | Bredde: 25 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7215-B-XL-MP
Rubix:163652
producent:0191155390000
EAN:4012801282727

oplysninger om produktet : 7215-B-XL-MP FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1330 g |
| Indvendig diameter | 75 mm |
| Udvendig diameter | 130 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 5300 rpm |
| Grænsehastighed | 8900 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 62000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 73000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.871,74 kr. Ex moms
/ Styk
4.839,67 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel