Vinkelkontakt kuglejer FAG 7217-B-XL-JP-UA, Udvendig diameter: 150 mm | Indvendig diameter: 85 mm | Bredde: 28 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7217-B-XL-JP-UA
Rubix:163673
producent:0191157760000
EAN:4026677618283
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter85 mm
Udvendig diameter150 mm
Bredde28 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7217-B-XL-JP-UA FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Styrker

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)28x150x150 mm
Logistik, vægt1900 g
Indvendig diameter85 mm
Udvendig diameter150 mm
Bredde28 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie72..-b-xl-jp
Materialesteel
Burstål
Referencehastighed4750 rpm
Grænsehastighed5900 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r86000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr97000 N
5.085,03 kr. Ex moms
/ Styk
6.356,29 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier