Vinkelkontakt kuglejer FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UA, Udvendig diameter: 52 mm | Indvendig diameter: 25 mm | Bredde: 15 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7205-B-XL-TVP-P5-UA
Rubix:163552
producent:0167250500000
EAN:4012801326407

oplysninger om produktet : 7205-B-XL-TVP-P5-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Styrker
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 126 g |
| Indvendig diameter | 25 mm |
| Udvendig diameter | 52 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 13700 rpm |
| Grænsehastighed | 19200 rpm |
| Præcision | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 9000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 16200 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.500,28 kr. Ex moms
/ Styk
1.875,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
