Vinkelkontakt kuglejer FAG 7312-B-XL-JP-UA, Udvendig diameter: 130 mm | Indvendig diameter: 60 mm | Bredde: 31 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7312-B-XL-JP-UA
Rubix:163822
producent:0191175900000
EAN:4026677446596
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter60 mm
Udvendig diameter130 mm
Bredde31 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7312-B-XL-JP-UA FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)31x130x130 mm
Logistik, vægt1800 g
Indvendig diameter60 mm
Udvendig diameter130 mm
Bredde31 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie73..-b-xl-jp
Materialesteel
Burstål
Referencehastighed5300 rpm
Grænsehastighed7000 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r69000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr96000 N
3.478,75 kr. Ex moms
/ Styk
4.348,44 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier