Vinkelkontakt kuglejer FAG 7411-B-XL-MP-UO, Udvendig diameter: 140 mm | Indvendig diameter: 55 mm | Bredde: 33 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7411-B-XL-MP-UO
Rubix:163944
producent:0191189290000
EAN:4012801284271
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter140 mm
Bredde33 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7411-B-XL-MP-UO FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)33x140x140 mm
Logistik, vægt2690 g
Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter140 mm
Bredde33 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie74..-b-xl-mp
Burmessing
Referencehastighed4150 rpm
Grænsehastighed8400 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r82000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr110000 N
9.002,73 kr. Ex moms
/ Styk
11.253,41 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier