Vinkelkontakt kuglejer FAG 7005-B-XL-2RS-TVP, Udvendig diameter: 47 mm | Indvendig diameter: 25 mm | Bredde: 12 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7005-B-XL-2RS-TVP
Rubix:511680
producent:0206764500000
EAN:4026677955609
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter25 mm
Udvendig diameter47 mm
Bredde12 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7005-B-2RS-TVP FAG


Angular contact ball bearing 70..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt71 g
Indvendig diameter25 mm
Udvendig diameter47 mm
Bredde12 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingto gummipakninger
Serie70..-b-xl-2rs-tvp
Burpolyamid
Grænsehastighed8200 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r9900 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr16000 N
2.496,64 kr. Ex moms
/ Styk
3.120,80 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier