Vinkelkontakt kuglejer FAG 7410-B-XL-MP-UA, Udvendig diameter: 130 mm | Indvendig diameter: 50 mm | Bredde: 31 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7410-B-XL-MP-UA
Rubix:163940
producent:0191188800000
EAN:4012801207997

oplysninger om produktet : 7410-B-XL-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 2215 g |
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Udvendig diameter | 130 mm |
| Bredde | 31 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 4400 rpm |
| Grænsehastighed | 9200 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 69000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 96000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.431,20 kr. Ex moms
/ Styk
9.289,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel