MIG/MAG svejsetråd Esab 1251084600

Autrod

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Esab:1251084600
Rubix:6242855
EAN:7330129087471
brand logo

Teknisk oversigt

Diameter0.8 mm
Emballage5 kg
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : ESAB Sveisetråd OK 12.51 0,8mm 5 kg/pk


OK Autrod 12.51 is a copper-coated solid wire with higher levels of deoxidizers (manganese and silicon). The high content of deoxidizers allow welding over heavier amounts of dirt, rust, and mill scale while providing a more fluid puddle and smoother bead profile.

Tekniske informationer


Egenskaber
Diameter0.8 mm
Emballage5 kg
StandardEN ISO 14341
70,77 kr. Ex moms
/ kilogram
88,46 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig