Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234426-M-SP, Udvendig diameter: 200 mm | Indvendig diameter: 130 mm | Bredde: 84 mm

Axial angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:234426-M-SP
Rubix:161522
producent:0190389680000
EAN:4012801016988
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter130 mm
Udvendig diameter200 mm
Bredde84 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 234426-M-SP FAG


Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)84x200x200 mm
Logistik, vægt8280 g
Indvendig diameter130 mm
Udvendig diameter200 mm
Bredde84 mm
Type lejeafstandcn
Serie2344..-m-sp
Materialesteel
Burmessing
Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a440000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca128000 N
Forseglingåben
34.615,74 kr. Ex moms
/ Styk
43.269,68 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier