Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234421-M-SP, Udvendig diameter: 160 mm | Indvendig diameter: 105 mm | Bredde: 66 mm
Axial angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:234421-M-SP
Rubix:161519
producent:0190389330000
EAN:4012801487856

oplysninger om produktet : 234421-M-SP FAG
Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 66x160x160 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 4070 g |
| Indvendig diameter | 105 mm |
| Udvendig diameter | 160 mm |
| Bredde | 66 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a | 250000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 74000 N |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
30.883,43 kr. Ex moms
/ Styk
38.604,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel