Referencer
Bahco:9629-19
Rubix:6463105
producent:9629-19
EAN:7314150440252




Teknisk oversigt
| Min. diameter | 19 mm |
|---|---|
| Forhold mellem længde og borediameter | 8 |
| Snitlængde | 42 mm |
oplysninger om produktet : Flat Bit Drill, 19 mm - 9629-19 - Bahco
Quick-Change hexagon shank 6.35 mm
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Tekniske informationer
Egenskaber
| Min. diameter | 19 mm |
|---|---|
| Forhold mellem længde og borediameter | 8 |
| Snitlængde | 42 mm |
| Maks. diameter | 19 mm |
| Synlig længde | 42 mm |
| Type ende | quick-change zeskant schacht |
At vise UNSPSC/ECL@SS
33,40 kr. Ex moms
/ Styk
41,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel