Referencer
Esab:4800253000
Rubix:6040038
EAN:7330129003471


Teknisk oversigt
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Standard | SFA/AWS A5.1 : E7018 H4 R;EN ISO 2560-A : E 42 4 B 42 H5;ABS : 3Y H5;BV : 3Y H5;CE : EN 13479;DB : 10.039.12;DNV-GL : 3 YH5;LR : 3Y H5;PRS : 3Y H5;RINA : 3Y H5;UKCA : EN 13479;VDTUV : 00690 |
oplysninger om produktet : ESAB OK 48.00 2.5x350mm - Forpakning 12.9kg
Low moisture recovery rods (LMA) for mild and low alloy steels. In rising vertical, where welding speed is high. Welding current: DC + (-). Stretching: 29 %. Charge de rupture : 540 Mpa. Limite d'élasticité : 445 Mpa. Cadence de dépôt : 125 %. Steaming time: less than 2 hours.
Applikationer
Particularly suitable for pipes. It can be used in buildings where it is impossible to avoid high stress.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Standard | SFA/AWS A5.1 : E7018 H4 R;EN ISO 2560-A : E 42 4 B 42 H5;ABS : 3Y H5;BV : 3Y H5;CE : EN 13479;DB : 10.039.12;DNV-GL : 3 YH5;LR : 3Y H5;PRS : 3Y H5;RINA : 3Y H5;UKCA : EN 13479;VDTUV : 00690 |
| Længde | 350 mm |
| Antal elektroder | 171 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
121,79 kr. Ex moms
/ kilogram
152,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig