Referencer
Erstattet ref.:ECHR10MONOA4
Spartex:ECHR10A4-80
Rubix:6404846
producent:1587410
EAN:4043377140210


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Gevinddiameter | 10 mm |
oplysninger om produktet : DIN 1587 Sekskantede hættemøtrikker, høj form A4-80 10 - 1587410
Sekskantede hættemøtrikker, høj form A4-80 10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Gevinddiameter | 10 mm |
| Til skruer | m10 |
| klasse | A4-80 |
| Skruenøgle | sw17 |
| Gevindskæring, deling | 1.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
305,64 kr. Ex moms
/ pakke
382,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
10 mm
Til skruer
m10