Blind møtrik Spartex ECDTPHC6X15A1
Socket nuts with flat head and hexagon socket
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:ECDTPHC6X15A1
Rubix:6405045
producent:926226 15
EAN:4043377387134


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevinddiameter | 6 mm |
oplysninger om produktet : Art. 9262 Muffemøtrikker m/fladt hoved og indv. sekskant A1 6X15 - 926226 15
Muffemøtrikker m/fladt hoved og indv. sekskant A1 6X15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Til skruer | m6 |
| klasse | A1-70 |
| Skruenøgle | sw5 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.616,21 kr. Ex moms
/ pakke
2.020,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel