Referencer
Pferd Tools:PNL 6050/6 A 280
Rubix:6014505
producent:44666280
EAN:4007220157237



oplysninger om produktet : PNL 6050/6 A 280 PFERD
Essential application of the tool for surface machining. Abrasive: A = corundum SiC = silicon carbide The fiber layers Vlies are arranged in the wheel blade in a radial way. The blades are very compact, offering a high lifespan. Circumferential speed, maximum recommendation 32 m/s.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Udvendig diameter | 60 mm |
|---|---|
| Partikel | 280 |
| Stangdiameter | 6 mm |
| Længde | 50 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.250,90 kr. Ex moms
/ 10 Styk
1.563,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
