Referencer
Spartex:VISOREILAM3X12EFA2
Rubix:6438719
producent:031623 12
EAN:4043377028372


Teknisk oversigt
| Længde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : Art. 316 Vingeskruer, amerikansk form A2 3X12 - 031623 12
Vingeskruer, amerikansk form A2 3X12
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevindoverflade | total |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Hovedform | butterfly |
At vise UNSPSC/ECL@SS
217,16 kr. Ex moms
/ pakke
271,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
12 mm