Referencer
Spartex:VISOREILAM4X10EFA2
Rubix:6438709
producent:031624 10
EAN:4043377028426


Teknisk oversigt
| Længde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : Art. 316 Vingeskruer, amerikansk form A2 4X10 - 031624 10
Vingeskruer, amerikansk form A2 4X10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevindoverflade | total |
| Gevinddiameter | 4 mm |
| Hovedform | butterfly |
At vise UNSPSC/ECL@SS
20.561,85 kr. Ex moms
/ pakke
25.702,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
10 mm