Løftekædesæt Spartex 854629

Chain sling 1 leg. clevis hook with safety latch

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Spartex:854629
Rubix:6292154
EAN:3660338102769
CHAIN SLING 1 LEG  D.8 2

Teknisk oversigt

Modelchain sling 1 leg
Diameter8 mm
Kædelængde2000 m
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : CHAIN SLING 1 LEG D.8 2 8 X 2000MM HOOK TYPE CLEVIS PIN


Grade 80 A8 chain .
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4

Tekniske informationer


Egenskaber
Modelchain sling 1 leg
Diameter8 mm
Kædelængde2000 m
Type krogmed lås
Slutwithout
Sikker arbejdsbelastning2000 kg
Vægt3 kg
634,48 kr. Ex moms
/ Styk
793,10 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Diameter

Slut