Spånplade skrue Spartex VATFPZ4X80PFA4-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFPZ4X80PFA4-50
Rubix:6410335
producent:9050440 80/48
EAN:4043377384362


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 80 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9050 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 - 9050440 80/48
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 4X80/48 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 80 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
188,07 kr. Ex moms
/ pakke
235,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
80 mm