Spånplade skrue Spartex VATFPZ6X100EFA4-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFPZ6X100EFA4-50
Rubix:6410274
producent:9050460 100
EAN:4043377384614


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9050 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A4-50 6X1 - 9050460 100
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A4-50 6X100 pz3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Trykstørrelse | pz3 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
243,79 kr. Ex moms
/ pakke
304,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
100 mm