Spånplade skrue Spartex VATFPZ6X60PFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFPZ6X60PFA2-50
Rubix:6410211
producent:9050260 60/36
EAN:4043377204981


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9050 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 - 9050260 60/36
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 6X60/36 pz3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Trykstørrelse | pz3 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
111,83 kr. Ex moms
/ pakke
139,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
60 mm