Referencer
Stahlwille:65466021
Rubix:6183935
EAN:4018754037919



oplysninger om produktet : Circlip Pliers, 6546 6 021 A21 - 65466021 - Stahlwille
Styrker
•Precision points
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 23x83x170 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 160 g |
| Længde | 170 mm |
| Vægt | 160 g |
| Maksimumsdiameterkapacitet | 60 mm |
| Min. diameter | 1.8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
177,42 kr. Ex moms
/ Styk
221,77 kr. Inkl moms
- Udsolgt
