Klassisk kilerem Mecaline B60/B1560 - 889092
Classical V Belt B Section
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:867782
Mecaline:B60/B1560 - 889092
Rubix:6361908
producent:889092
EAN:3660338416453

Dokumenter
oplysninger om produktet : B60 B17x1524Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrker
Working temperature -40 to +70°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Remnr. | b60 |
| Indvendig længde | 1524 mm |
| Vejledende længde | 1560 mm |
| Øvre bredde | 17 mm |
| Højde | 11 mm |
| Udvendig længde | 1560 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
162,63 kr. Ex moms
/ Styk
203,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel