Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies S8 40,00 52,00 9,00 B209
compact seal S8
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:S8 40,00 52,00 9,00 B209
Rubix:527510
producent:24030126

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seal S8 40 X 52 X 9 / 6 mm 70 NBR B209
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 40 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 52 mm |
| Højde | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | merkel compact seal s8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.379,06 kr. Ex moms
/ Styk
1.723,82 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
