Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24007513
compact seal S8
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24007513
Rubix:527446
producent:24007513

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seal S8 56 X 66 X 7.5 / 5 mm 70 NBR B209
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 56 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 66 mm |
| Højde | 7.5 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | merkel compact seal s8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.633,74 kr. Ex moms
/ Styk
2.042,18 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
