Referencer
Spartex:RONCTAM6A4
Rubix:6418778
producent:2551146 14
EAN:4043377337122


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 14 mm |
oplysninger om produktet : NFE 25-511 AFNOR-kontaktskiver form M A4 14X6X1,3 - 2551146 14
AFNOR-kontaktskiver form M A4 14X6X1,3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 14 mm |
| Standard | NFE 25511 |
| Type | afnor contact washers form m |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tykkelse | 1.3 mm |
| klasse | A4 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
376,73 kr. Ex moms
/ pakke
470,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
6 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
14 mm
Type
Metrisk diameter
M6