Affasningsfræsere Dormer G1367.3

Countersink drills G136

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:G1367.3
Rubix:6197407
EAN:7320760108727
Countersink 7.30 mm DIN 335C

Teknisk oversigt

Skærpningsvinkel90 °
Diameter7.3 mm
Antal tænder3
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : COUNTERSINK 7.30mm HSS DIN 335 C - G1367.3 - DORMER


HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
CUTTER 7,3X1,8 3D QC G136 DEBURRER/CHAMFERER 90DEG HSS

Tekniske informationer


Egenskaber
Skærpningsvinkel90 °
Diameter7.3 mm
Antal tænder3
Ende6mm
DIN-standarddin 335 c
Længde i alt50 mm
Kropsmaterialehss
Malinguncoated
139,99 kr. Ex moms
/ Styk
174,99 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel