Referencer
Festo:KD3-1/8-I
Rubix:496196
producent:531627
EAN:4052568047542

Teknisk oversigt
| Forbindelse 1 | g 1/8 |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass (housing, releasing sleeve) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Kopplingsdosa, KD3-1/8-I - 531627 - FESTO
Quick coupling socket KD3-1/8-I Self-closing Nominal size=5 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=558 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 60x20x20 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 32,6 g |
| Forbindelse 1 | g 1/8 |
| Materiale | nickel-plated brass (housing, releasing sleeve) |
| Profil | kd3 |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
| Vægt | 0.032 kg |
| Maks. leveringstryk | 12 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
108,71 kr. Ex moms
/ Styk
135,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel