Koblinger Festo KD4-1/4-I

Quick Coupling Socket

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:KD4-1/4-I
Rubix:496202
producent:531636
EAN:4052568047603
KD4-1/4-I Quick coupling socket

Teknisk oversigt

Forbindelse 1g1/4
Materialepu-9
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Kopplingsdosa, KD4-1/4-I - 531636 - FESTO


Quick coupling socket KD4-1/4-I Self-closing Nominal size=7,2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1130 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)45x25x25 mm
Logistik, vægt88,65 g
Forbindelse 1g1/4
Materialepu-9
Profileuro profile (7.2/7.4 mm)
Maksimumstemperatur60 °C
Vægt0.088 kg
Maks. leveringstryk12 bar
108,71 kr. Ex moms
/ Styk
135,89 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel