Koblinger Festo KD3-CK-4

Coupling Socket

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:KD3-CK-4
Rubix:496198
producent:531629
EAN:4052568047566
KD3-CK-4 Quick coupling socket

Teknisk oversigt

Forbindelse 14 mm
Materialenickel-plated brass
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Kopplingsdosa, KD3-CK-4 - 531629 - FESTO


Quick coupling socket KD3-CK-4 Self-closing Nominal size=2,9 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=158 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)25x10x10 mm
Logistik, vægt31 g
Forbindelse 14 mm
Materialenickel-plated brass
Profilkd3
Maksimumstemperatur60 °C
Vægt0.031 kg
Maks. leveringstryk12 bar
111,34 kr. Ex moms
/ Styk
139,18 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel